Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 225 725V 230V IP23 244x245x230mm 225VA 4AM4042-5MT10-0FC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B809D56
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM40425MT100FC0
EAN/GTIN:
     4001869915289
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 225 725V 230V IP23 244x245x230mm 225VA 4AM4042-5MT10-0FC0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
225 VA
Breite:
244 mm
Höhe:
245 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
725 - 725 V
Primärspannung 2:
690 - 690 V
Primärspannung 3:
655 - 655 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.4 %
Schutzart (IP):
IP23
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Tiefe:
230 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,40*
€ 261,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 218,80*
€ 267,36*
Frei Haus
ab € 240,18*
€ 283,91*
Frei Haus
ab € 251,46*
€ 298,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 288,74*
€ 340,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.