Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel sys 10m Eth Schirm ws - nein CABLERJ1010MWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel CABLE RJ10 10m WH
Kabel CABLE RJ10 10m WH
Artikel-Nr.:
     262-B811J75
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EC10431500
EAN/GTIN:
     k.A.
Patchkabel sys 10m Eth Schirm ws - nein CABLERJ1010MWH
Weitere Informationen:
Anwendung:
Ethernet
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
1
Geschirmt:
ja
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,40*
€ 17,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 17,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,62*
€ 18,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,67*
€ 18,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,69*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.