Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,5W E10 1-9V ws Röhre Ø11x27mm einseitig gesockelt 93855


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B812H99
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93855
EAN/GTIN:
     4034451938557
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10
Kleinlampe 0,5W E10 1-9V ws Röhre Ø11x27mm einseitig gesockelt 93855
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
27 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.5 - 0.5 W W
Lampenspannung:
1 - 9 V V
Lichtstrom:
50 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
E10
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,51*
€ 15,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,61*
€ 15,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 15,47*
€ 3,90*
ab € 11,91*
€ 17,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,57*
€ 19,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.