Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Meldeeinrichtung 220-240V AC f.AC-Netz LV481004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überwachungsrelais Vigirex RMH ? 30 mA..30 A ? 220..240 V AC
Überwachungsrelais Vigirex RMH ? 30 mA..30 A ? 220..240 V AC
Überwachungsrelais Vigirex RMH ? 30 mA..30 A ? 220..240 V AC
Artikel-Nr.:
     262-B812J29
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LV481004
EAN/GTIN:
     3606485434735
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais telemecanique
überwachungsrelais
FI-Meldeeinrichtung 220-240V AC f.AC-Netz LV481004
Weitere Informationen:
Ansprechwert Stromstärke 1:
0 - 0 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
0 - 0 mA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 400 Hz
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 - 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 - 240 V
Breite:
0 mm mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Funktion:
für Wechselstromnetze
Höhe:
0 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
0 - 1000 V
Strommessbereich:
0.015 - 60 mA
Tiefe:
0 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Differenzstrom-Überwachungsgerät, Differenzstromüberwachungsrelais, Residual Current Monitor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,82*
€ 650,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 616,56*
€ 656,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 638,25*
€ 696,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 688,45*
€ 735,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 704,72*
€ 750,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,52*
€ 875,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,76*
€ 874,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,35*
€ 848,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,54*
€ 832,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,45*
€ 819,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.