Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 1f IP54 rt Blitzl Runduml AC Akust Funktion Blitzlicht 100-240V XVC1M1HK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalsäule 100 mm 100...240 V Sirene ? Dauerlicht/Blitzlicht-LED ? rot
Signalsäule 100 mm 100...240 V Sirene ? Dauerlicht/Blitzlicht-LED ? rot
Signalsäule 100 mm 100...240 V Sirene ? Dauerlicht/Blitzlicht-LED ? rot
Artikel-Nr.:
     262-B813I83
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVC1M1HK
EAN/GTIN:
     3606480072475
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blinkleuchte
Signalsäule 1f IP54 rt Blitzl Runduml AC Akust Funktion Blitzlicht 100-240V XVC1M1HK
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Außendurchmesser:
100 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Farbe Licht 1:
rot
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Höhe:
293 mm
Lautstärke:
102 dB
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,65*
€ 57,43*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 258,22*
€ 298,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,82*
€ 311,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 287,50*
€ 332,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 305,63*
€ 349,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,49*
€ 415,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,28*
€ 385,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.