Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 5f IP54 rtorgnbl Blitzl rotorangegrünblau Funktion Blitzlicht XVC6B55S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tower R 60mm Stange/Summer/Blitz
Tower R 60mm Stange/Summer/Blitz
Tower R 60mm Stange/Summer/Blitz
Artikel-Nr.:
     262-B813I88
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVC6B55S
EAN/GTIN:
     3606480032684
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalsäule 5f IP54 rtorgnbl Blitzl rotorangegrünblau Funktion Blitzlicht XVC6B55S
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Außendurchmesser:
60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Farbe Licht 4:
blau
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Höhe:
643.1 mm
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,26*
€ 177,90*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,85*
€ 185,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,40*
€ 198,05*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 168,33*
€ 198,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,66*
€ 208,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.