Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 2f IP23 Blitzl Runduml Akust Funktion Blitzlicht Ø100mm XVR3B04S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehspiegelleuchte, mit Buzzer, Rot
Drehspiegelleuchte, mit Buzzer, Rot
Drehspiegelleuchte, mit Buzzer, Rot
Artikel-Nr.:
     262-B813I95
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVR3B04S
EAN/GTIN:
     3606480611858
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Buzzer
Signalsäule 2f IP23 Blitzl Runduml Akust Funktion Blitzlicht Ø100mm XVR3B04S
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Außendurchmesser:
100 mm
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Schutzart (IP):
IP23
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,17*
€ 161,36*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,64*
€ 161,68*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,76*
€ 168,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 161,66*
€ 189,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,23*
€ 192,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.