Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 1f IP65 Blitzl Runduml Dauerl Funktion Blitzlicht Ø100mm XVR3E05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalleuchte, kein Buzzer, 48 V DC, orange
Signalleuchte, kein Buzzer, 48 V DC, orange
Signalleuchte, kein Buzzer, 48 V DC, orange
Artikel-Nr.:
     262-B813J01
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVR3E05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Buzzer
Signalsäule 1f IP65 Blitzl Runduml Dauerl Funktion Blitzlicht Ø100mm XVR3E05
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Außendurchmesser:
100 mm
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,93*
€ 124,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,30*
€ 130,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,15*
€ 145,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,53*
€ 147,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,18*
€ 150,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.