Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 2f IP65 Blitzl Runduml Akust Funktion Blitzlicht Ø100mm XVR3E06


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Signalleuchte, kein Buzzer, 48 V DC, blau
Signalleuchte, kein Buzzer, 48 V DC, blau
Signalleuchte, kein Buzzer, 48 V DC, blau
Artikel-Nr.:
     262-B813J02
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVR3E06
EAN/GTIN:
     3606480611957
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Buzzer
Signalsäule 2f IP65 Blitzl Runduml Akust Funktion Blitzlicht Ø100mm XVR3E06
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Außendurchmesser:
100 mm
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 828,9388*
€ 907,5688*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 841,24*
€ 948,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 974,5572*
€ 1.066,0672*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 991,11*
€ 1.081,88*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.011,99*
€ 1.107,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.066,0672*
€ 1.268,61997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.059,6172*
€ 1.260,94447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.028,3772*
€ 1.223,76887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.004,9772*
€ 1.195,92287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 974,5572*
€ 1.159,72307
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 121,81965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.