Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 868,8MHz 5k UKW(FM) IP00 Batt Rollingcode-System 4011V000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Handsender 5-Bef ehl, 868 MHz 4011V000
Industrie-Handsender 5-Bef ehl, 868 MHz 4011V000
Artikel-Nr.:
     262-B815E24
Hersteller:
     Sommer
Herst.-Nr.:
     4011V000
EAN/GTIN:
     4015862040114
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender sommer
funk handsender
Funksender 868,8MHz 5k UKW(FM) IP00 Batt Rollingcode-System 4011V000
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
5
Funkfrequenz:
868.8 MHz MHz
Modulation:
UKW (FM)
Rollingcode-System:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,55*
€ 74,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,56*
€ 74,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,41*
€ 75,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,25*
€ 75,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,43*
€ 79,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.