Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktaster UP 868,8MHz 2k UKW(FM) IP20 Rollingcode-System Batt 4753V000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkinnentaster unter Putz mit Dose 4753V000
Funkinnentaster unter Putz mit Dose 4753V000
Artikel-Nr.:
     262-B815E34
Hersteller:
     Sommer
Herst.-Nr.:
     4753V000
EAN/GTIN:
     4015862047533
Suchbegriffe:
Fernsteuerung
Funkcodiergerät
Funkcody
Funkfernsteuerung
Funktaster UP 868,8MHz 2k UKW(FM) IP20 Rollingcode-System Batt 4753V000
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
2
Codelänge (Bit):
66
Funkfrequenz:
868.8 MHz MHz
Funktaster unter Putz:
ja
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
25 m m
Rollingcode-System:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,41*
€ 74,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,42*
€ 74,03*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,27*
€ 74,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,11*
€ 75,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,29*
€ 78,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.