Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer 24VUC 105dB IP20 Aufb Kst gr Dauerton ASSIR24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirene 24VAC/DC ASSIR24
Sirene 24VAC/DC ASSIR24
Artikel-Nr.:
     262-B832B65
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167396
EAN/GTIN:
     4015081638932
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Summer 24VUC 105dB IP20 Aufb Kst gr Dauerton ASSIR24
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
105 dB dB
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0 A A
Tonart:
Dauerton
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, eaton sirene 24v, alarm summer 24v, alarm summer, Akustisches Signalgerät, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,63*
€ 69,18*
€ 5,46*
ab € 62,37*
€ 77,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,75*
€ 77,80*
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 79,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,78*
€ 111,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.