Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera Wand Farbe außen ws CCTV 1870346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy Somfy Outdoor Camera weiß 1870346 m.smarten Funktionen
Somfy Somfy Outdoor Camera weiß 1870346 m.smarten Funktionen
Artikel-Nr.:
     262-B835H54
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870346
EAN/GTIN:
     3660849570736
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Überwachungskamera Wand Farbe außen ws CCTV 1870346
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
1080
Ausführung:
Standard (fest)
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Bildsystem:
CCTV
Breite:
150 mm mm
Drahtlos:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
außen
Farbe:
weiß
Farbtiefe:
2048 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
130 - 130 °
Höhe:
150 mm mm
Leistungsaufnahme:
500 W
Max. Infrarot-Reichweite:
8 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
240 - 240 V
Vertikaler Blickwinkel:
130 - 130 °
Übertragung:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, somfy überwachungskamera, ir überwachungskamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,14*
€ 246,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 203,26*
€ 246,72*
Frei Haus
ab € 205,54*
€ 248,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 259,41*
€ 309,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.