Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera 1080MP Wand Farbe uni ws 60x100x30mm VK1096/204


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B837A77
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1096/204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenkamera
Camera
Color-Kameramodul
Einbaumodul
Überwachungskamera 1080MP Wand Farbe uni ws 60x100x30mm VK1096/204
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2.1
Ausführung:
Standard (fest)
Bildauflösung:
1080
Bildauflösung (TVL):
1080
Breite:
60 mm mm
Brennweitengröße:
3.6 - 3.6 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
universal
Farbe:
weiß
Höhe:
100 mm mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Leistungsaufnahme:
1.2 W
Montageart:
Wand
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Protokoll:
analog
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Speicherkapazität:
0 GB
Tiefe:
30 mm mm
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,12*
€ 110,74*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,11*
€ 115,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,58*
€ 120,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.