Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B838I50 Herst.-Nr.: 046630 EAN/GTIN: 4015080466307 |
| |
|
| | |
| Trenntrafo 100VA STI 400V 230V IP00 85x91x89mm STI0,1(400/230) Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | ja | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Bemessungsscheinleistung: | 100 VA | Breite: | 85 mm | Höhe: | 91 mm | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | 7 W | Leiter-Material: | Kupfer | Primärspannung 1: | 400 - 400 V | Primärspannung 10: | 0 - 0 V | Primärspannung 2: | 0 - 0 V | Primärspannung 3: | 0 - 0 V | Primärspannung 4: | 0 - 0 V | Primärspannung 5: | 0 - 0 V | Primärspannung 6: | 0 - 0 V | Primärspannung 7: | 0 - 0 V | Primärspannung 8: | 0 - 0 V | Primärspannung 9: | 0 - 0 V | Relative Kurzschlussspannung uk: | 6.9 % | Schutzart (IP): | IP00 | Sekundärspannung 1: | 230 - 230 V | Sekundärspannung 10: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 2: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 3: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 4: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 5: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 6: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 7: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 8: | 0 - 0 V | Sekundärspannung 9: | 0 - 0 V | Tiefe: | 89 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo eaton, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 49,69* | € 62,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,27* | € 64,53* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,74* | € 65,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,45* | € 67,00* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 54,59* | € 67,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|