Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schienenstrahler 26W TUBE 4000K 1LED 2210lm Konv Alu IP20 ws mt 3Ph 312351


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B839D63
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     312351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre
LED-Schienenstrahler 26W TUBE 4000K 1LED 2210lm Konv Alu IP20 ws mt 3Ph 312351
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
3-Phasen-Adapter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2210 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
97 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
26 - 26 W
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
260 mm mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
2210 - 2210 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
260 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
26 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, hängeleuchte led 3500k, led röhre, hängeleuchten led, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,33*
€ 191,61*
Frei Haus
ab € 160,49*
€ 199,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,03*
€ 214,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,10*
€ 222,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,23*
€ 245,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.