Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 10W Bell 2700K 560lm sw E27 1LED LED austauschbar sym IP20 312365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B839D69
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     312365
EAN/GTIN:
     7021983123657
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 10W Bell 2700K 560lm sw E27 1LED LED austauschbar sym IP20 312365
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
560 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
230 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
10 - 10 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
261 mm
Leuchtenlichtausbeute:
56 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Pendellänge:
0 - 3000 mm
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,67*
€ 147,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,99*
€ 151,62*
Frei Haus
ab € 127,47*
€ 158,73*
Frei Haus
ab € 133,00*
€ 164,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,35*
€ 165,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.