Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 19W EcoLine Office sym 3000K 1LED LED nicht austauschbar 2200lm 8246089557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGLI EcoLine Office 1200 8246089557 Weiss 19W LED 3000K
SGLI EcoLine Office 1200 8246089557 Weiss 19W LED 3000K
Artikel-Nr.:
     262-B839E65
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246089557
EAN/GTIN:
     5703821176163
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 19W EcoLine Office sym 3000K 1LED LED nicht austauschbar 2200lm 8246089557
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Breite:
142 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
19 - 19 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
81 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1200 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Pendellänge:
0 - 2000 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 124,70*
€ 157,70*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 177,60*
€ 198,87*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 170,91*
€ 213,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4.971,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.