Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Adapter ws DiLED 625x625mm ST 8249044159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Rahmen weiß 8249044159
Universal-Rahmen weiß 8249044159
Artikel-Nr.:
     262-B839F39
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249044159
EAN/GTIN:
     5703821176866
Universal Adapter ws DiLED 625x625mm ST 8249044159
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Breite:
620 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
11 mm
Länge:
620 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,88*
€ 54,46*
€ 65,00*
ab € 41,88*
€ 55,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,15*
€ 73,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,46*
€ 76,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.