Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Möbelleuchte LEDSTAR 4,5W 2700K ws 240lm Konv IP65 Ø65x13mm 912140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B839F49
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     912140
EAN/GTIN:
     7021989121404
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Möbelleuchte LEDSTAR 4,5W 2700K ws 240lm Konv IP65 Ø65x13mm 912140
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Möbelleuchte
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
65 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
240 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
55 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
11 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4.5 - 4.5 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
13 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0.8
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
48 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
4.5 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,40*
€ 31,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,75*
€ 31,67*
€ 5,46*
ab € 23,70*
€ 32,94*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,93*
€ 34,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,75*
€ 35,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.