Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnraumleuchte 40W HV Cera E14 ms m.Schalt messing 220-240V 2010225035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux
Nordlux
Artikel-Nr.:
     262-B839G21
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010225035
EAN/GTIN:
     5704924001321
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Wohnraumleuchte 40W HV Cera E14 ms m.Schalt messing 220-240V 2010225035
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
240 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E14
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
40 - 40 W
Gehäusefarbe:
Messing
Höhe/Tiefe:
470 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
240 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe nordlux, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 58,60*
€ 58,60*
1
€ 8,50*
ab € 47,07*
€ 63,30*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 76,12*
€ 96,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,99*
€ 137,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 290,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49292
ab € 4,48*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.