Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseleuchte Pine 15W HV gr IP20 GU10 2010381010


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B839G29
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010381010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
leselampe gu10
Leseleuchte Pine 15W HV gr IP20 GU10 2010381010
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Leseleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
195 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
0 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
135 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
15 W
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: leselampe, leseleuchte halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,0558*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 26,0186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,80582*
€ 119,95893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,93582*
€ 118,92363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,4458*
€ 114,7705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,3158*
€ 108,6658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,0558*
€ 92,8864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.