Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 15W Tilo HV gr GU10 sym IP20 Ø60mm 2010453010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pendelleuchte 15W Tilo HV gr GU10 sym IP20 Ø60mm 2010453010
Artikel-Nr.:
     262-B839G35
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010453010
EAN/GTIN:
     5704924001451
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
nordlux hängeleuchte
Pendelleuchte 15W Tilo HV gr GU10 sym IP20 Ø60mm 2010453010
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
60 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Pendellänge:
2000 - 2000 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte halogen, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,78162*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 26,13027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,9316*
€ 231,9686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,0016*
€ 230,8619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,39164*
€ 219,42605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,82162*
€ 210,41773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,78162*
€ 186,57013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.