Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 3x15W Tilo HV gr GU10 sym IP20 Ø60mm 2010473010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pendelleuchte 3x15W Tilo HV gr GU10 sym IP20 Ø60mm 2010473010
Artikel-Nr.:
     262-B839G37
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010473010
EAN/GTIN:
     5704924001475
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
nordlux hängeleuchte
Pendelleuchte 3x15W Tilo HV gr GU10 sym IP20 Ø60mm 2010473010
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
200 mm mm
Durchmesser:
60 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
60 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Pendellänge:
2000 - 2000 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte halogen, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,65591*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 58,55197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,52591*
€ 256,47583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,29591*
€ 255,01213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,41591*
€ 244,44493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,16592*
€ 237,00744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,65591*
€ 209,03053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.