Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 40W Orbiform HV sw E27 sym IP20 Ø230mm 2010673047


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pendelleuchte 40W Orbiform HV sw E27 sym IP20 Ø230mm 2010673047
Artikel-Nr.:
     262-B839G52
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010673047
EAN/GTIN:
     5704924001536
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Pendelleuchte 40W Orbiform HV sw E27 sym IP20 Ø230mm 2010673047
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
230 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
40 - 40 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
215 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Pendellänge:
2000 - 2000 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,25182*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 50,08394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,4318*
€ 224,23384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,29181*
€ 221,68725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,28181*
€ 212,15535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,64181*
€ 205,44375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,25182*
€ 178,79967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.