Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
Wohnraumleuchte 40W HV Orbiform E27 ms m.Schalt messing 220-240V 2010715047
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B839G54
Hersteller:
Nordlux
Herst.-Nr.:
2010715047
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Wohnraumleuchte 40W HV Orbiform E27 ms m.Schalt messing 220-240V 2010715047
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
230 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe der Abdeckung:
grau
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
40 - 40 W
Gehäusefarbe:
Messing
Höhe/Tiefe:
468 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
230 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampe e27
,
arbeitsplatzlampe
,
arbeitsplatzleuchte halogen
,
Arbeitsbereichleuchte
,
Arbeitszonenleuchte
,
Büroleuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
EDV-Arbeitsplatzleuchte
,
Einzelplatzleuchte
,
Glasleuchte
,
Indirektleuchte
,
Innenraumleuchte
,
Klemmleuchte
,
Leseleuchte
,
Lichtkopf
,
Lupenleuchte
,
Mastaufsatzleuchte
,
Mastleuchte
,
Schirmleuchte
,
Standleuchte
,
Uplighter
,
Wohnraumleuchte
,
Wohnraumtischleuchte
,
Wohnzimmerleuchte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 51,46*
€ 51,46*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 41,57*
€ 56,76*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 66,80*
€ 85,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 257,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Filamentlampe NORMAL A60, 230V, Ø 6cm / L 10.4cm, E27, 4.5W 2700K 470lm 300°, nicht dimmbar, Klar
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,96*
Zubehör
Sigor LED-Filament Lampe E27 9W klar 1050lm
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen