Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnraumleuchte 15W HV Verona E27 sw m.Schalt 220-240V 2010875001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte VERONA, E27, IP20, schwarz, Glas opal weiß
Tischleuchte VERONA, E27, IP20, schwarz, Glas opal weiß
Tischleuchte VERONA, E27, IP20, schwarz, Glas opal weiß
Tischleuchte VERONA, E27, IP20, schwarz, Glas opal weiß
Tischleuchte VERONA, E27, IP20, schwarz, Glas opal weiß
Tischleuchte VERONA, E27, IP20, schwarz, Glas opal weiß
Artikel-Nr.:
     262-B839G68
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010875001
EAN/GTIN:
     5704924001642
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Wohnraumleuchte 15W HV Verona E27 sw m.Schalt 220-240V 2010875001
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
275 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
400 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
275 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzleuchte halogen, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 48,88*
€ 48,88*
1
€ 8,50*
ab € 39,36*
€ 54,38*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 63,35*
€ 82,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.