Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
Wohnraumleuchte 25W HV Notti E14 br m.Schalt 220-240V 2011035003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B839G84
Hersteller:
Nordlux
Herst.-Nr.:
2011035003
EAN/GTIN:
5704924001802
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Wohnraumleuchte 25W HV Notti E14 br m.Schalt 220-240V 2011035003
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
150 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E14
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
25 - 25 W
Gehäusefarbe:
braun
Höhe/Tiefe:
345 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
schreibtischlampe e14
,
arbeitsplatzlampe
,
schreibtischlampe nordlux
,
Arbeitsbereichleuchte
,
Arbeitszonenleuchte
,
Büroleuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
EDV-Arbeitsplatzleuchte
,
Einzelplatzleuchte
,
Glasleuchte
,
Indirektleuchte
,
Innenraumleuchte
,
Klemmleuchte
,
Leseleuchte
,
Lichtkopf
,
Lupenleuchte
,
Mastaufsatzleuchte
,
Mastleuchte
,
Schirmleuchte
,
Standleuchte
,
Uplighter
,
Wohnraumleuchte
,
Wohnraumtischleuchte
,
Wohnzimmerleuchte
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 25,70*
€ 25,70*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 20,76*
€ 29,36*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 33,59*
€ 45,12*
Lager 1039
6 Tage
18
1
€ 6,99*
ab € 47,38*
€ 63,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 135,36* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLULAXA LED-SMD-Lampe, G47, RGB, E14, EEK: F, 5,5 W, 470 lm, 2700 K
HWH Elektronische Bauteile
49292
ab € 4,45*
Zubehör
LED Leuchtmittel Tropfenform G45, 4,5W (40W), E14, 470lm, 2700K, Glas klar
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen