Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnraumleuchte 40W HV Galloway E27 sw m.Schalt 220-240V 2011075003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnraumleuchte 40W HV Galloway E27 sw m.Schalt 220-240V 2011075003
Artikel-Nr.:
     262-B839G87
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2011075003
EAN/GTIN:
     5704924001833
Suchbegriffe:
Arbeitsbereichleuchte
Arbeitsplatzleuchte
Arbeitszonenleuchte
Büroleuchte
Wohnraumleuchte 40W HV Galloway E27 sw m.Schalt 220-240V 2011075003
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
100 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
40 - 40 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
175 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
100 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,40*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.