Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandanbauleuchte Arcus 10W 2700K BWM 800lm sw IP54 100x200x100mm 2019001003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux Arcus Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Arcus Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Arcus Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Arcus Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Arcus Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Arcus Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Arcus Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Nordlux Arcus Smart Intelligente Wandleuchte Bluetooth 9,5 W
Artikel-Nr.:
     262-B839H55
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2019001003
EAN/GTIN:
     5704924000478
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Wandanbauleuchte Arcus 10W 2700K BWM 800lm sw IP54 100x200x100mm 2019001003
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
200 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
10 - 10 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
100 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
100 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
10 W
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 60,47*
€ 60,47*
1
€ 8,50*
ab € 48,58*
€ 64,50*
1
€ 4,00*
ab € 55,81*
€ 88,25*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 78,51*
€ 99,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 298,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.