Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 4W 2200-6500K ws 410lm F 36° AC Ø50x55mm 220-240V 2070031000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux 2070031000 Intelligentes Leuchtmittel 4 W
Nordlux 2070031000 Intelligentes Leuchtmittel 4 W
Nordlux 2070031000 Intelligentes Leuchtmittel 4 W
Nordlux 2070031000 Intelligentes Leuchtmittel 4 W
Nordlux 2070031000 Intelligentes Leuchtmittel 4 W
Artikel-Nr.:
     262-B839I15
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2070031000
EAN/GTIN:
     5704924001956
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU10 4W 2200-6500K ws 410lm F 36° AC Ø50x55mm 220-240V 2070031000
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2200 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
410 - 410 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
55 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 8,54*
€ 8,54*
1
€ 8,50*
ab € 7,03*
€ 10,21*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 11,22*
€ 15,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
17.2070041000
ab € 11,85*
Ähnlich
Nordlux
2170031000
ab € 7,02*
Ähnlich
Nordlux
2170151001
ab € 6,34*
Ähnlich
Nordlux
2170081000
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.