Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL Universalkabel
>
Artikel
LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 ws SP1 Vollader 4fas Ø1,85mm rnd HW-TOAK4V1L080
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B839I81
Hersteller:
Homeway
Herst.-Nr.:
HW-TOAK4V1L080
EAN/GTIN:
4250679731439
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel os2
lwl universalkabel
LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 ws SP1 Vollader 4fas Ø1,85mm rnd HW-TOAK4V1L080
Weitere Informationen:
Ader-Art:
Vollader
Anzahl der Fasern:
4
Außendurchmesser ca.:
1.85 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Einblasbar:
ja
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
ja
Funktionserhalt nach EN 50200:
30 min
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
30 min
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OS2
Leitungs-Breite ca.:
1.85 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.85 mm
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.3 kN
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
10 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
UV-beständig:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
homeway RG: homeway (HW)
Weitere Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)BH
,
A/I-DQ(ZN)H
,
A-D0F(ZN)2Y
,
A-DF(ZN)2Y
,
A-DOF(ZN)2Y
,
A-DQ(ZN)B2Y
,
Breakoutkabel
,
Datenkabel
,
Datenleitung
,
Duplex-Kabel
,
Glasfaserkabel
,
I-V(ZN)H
,
I-V(ZN)HH
,
J-D(ZN)H
,
J-V(ZN)H
,
LAN-Kabel
,
Lichtwellenleiterkabel
,
LWL-Außenkabel
,
LWL-Innenkabel
,
LWL-Kabel
,
LWL-Leitung
,
LWL-Universalkabel
,
Monomode-Kabel
,
Multimode-Kabel
,
Singlemode-Kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen