Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 ws SP1 Vollader 4fas Ø1,85mm rnd HW-TOAK4V1L100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 ws SP1 Vollader 4fas Ø1,85mm rnd HW-TOAK4V1L100
Artikel-Nr.:
     262-B839I83
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-TOAK4V1L100
EAN/GTIN:
     4250679731453
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel os2
lwl universalkabel
LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 ws SP1 Vollader 4fas Ø1,85mm rnd HW-TOAK4V1L100
Weitere Informationen:
Ader-Art:
Vollader
Anzahl der Fasern:
4
Außendurchmesser ca.:
1.85 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Einblasbar:
ja
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Singlemode 9/125
Kabel metallfrei:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OS2
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.3 kN
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
10 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,24*
€ 206,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,12*
€ 206,81*
Frei Haus
ab € 179,45*
€ 211,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.