Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kunststoffleuchte WL260 18-24W si 3000-4000K 2720lm Konv IP20 260x260x52mm 3105558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u. Deckenleuchte 3000K/4000K 3105558
LED-Wand-u. Deckenleuchte 3000K/4000K 3105558
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-B839J86
Hersteller:
     Perfor. iN Lighting
Herst.-Nr.:
     3105558
EAN/GTIN:
     4046075029108
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Kunststoffleuchte WL260 18-24W si 3000-4000K 2720lm Konv IP20 260x260x52mm 3105558
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Leuchte:
Kunststoffleuchte
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0.8 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
1 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
1.2 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
99800 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2720 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
10 - 35 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
25
Breite:
260 mm
Dimmung Touch and Dim:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 4000 K
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.4
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
18 - 24 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
52 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
114 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
79 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
55 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
260 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
100 - 109 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.7
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,97*
€ 153,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,38*
€ 153,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,33*
€ 159,40*
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 159,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,61*
€ 166,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.