Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 130x70mm ST lire rws RAL9010 hfr besch GS-E70130RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück 70x130x10 Stahl reinweiß RAL 9010
Endstück 70x130x10 Stahl reinweiß RAL 9010
Endstück 70x130x10 Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-B842J05
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277270
EAN/GTIN:
     4012195660484
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) obo betterman...
endplatte (kabelkanal)
Endstück GEB-K 130x70mm ST lire rws RAL9010 hfr besch GS-E70130RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für:
links/rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
70 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,80*
€ 25,72*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,96*
€ 26,00*
3 Tage
161
€ 4,95*
ab € 19,54*
€ 26,80*
2 Tage
50
€ 5,90*
ab € 19,70*
€ 26,88*
€ 5,46*
ab € 19,72*
€ 26,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.