Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ge Heftf Ø3,6-4,9mm Kst 5x12mm Mit Textfeld aufschieb UC-WMCO4,9(12X5)YE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B844F34
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827734
EAN/GTIN:
     4046356445627
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung ge Heftf Ø3,6-4,9mm Kst 5x12mm Mit Textfeld aufschieb UC-WMCO4,9(12X5)YE
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
3.6 - 4.9 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Heftform
Breite:
12 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
3.6 - 4.9 mm
Länge:
5 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,0429*
€ 2,994*
5
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,04*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,15694*
€ 3,08694*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,2838*
€ 3,2638*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,4035*
€ 3,4435*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 3,08694*
€ 3,67346
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,07694*
€ 3,66156
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,86694*
€ 3,41166
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,74694*
€ 3,26886
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,59694*
€ 3,09036
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,15694*
€ 2,56676
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,15694* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 15,4347* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
827805
ab € 0,2561*
Zubehör
Phoenix Contact
827807
ab € 1,1026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.