Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 90x110mm natur vz GEB-K 8300qmm 2000mm GS-S90110FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal o. OT GS-S90110FS
Geräteeinbaukanal o. OT GS-S90110FS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B845G13
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
obo brüstungskanal stahl
brüstungskanal obo
Geräteeinbaukanal ST 90x110mm natur vz GEB-K 8300qmm 2000mm GS-S90110FS
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
90 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
8300 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
110 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
€ 38,64*
Lager 262
2
€ 5,95*
€ 38,71*
2
Frei Haus
€ 39,795*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 38,71*
€ 46,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 77,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.