Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 0,6W gn 5lm AC 230V Ø35x100mm 33416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kerzenlampe E14 0,6W gn 5lm AC 230V Ø35x100mm 33416
Artikel-Nr.:
     262-B846B99
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33416
EAN/GTIN:
     4034451334168
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe E14 0,6W gn 5lm AC 230V Ø35x100mm 33416
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Farbe:
grün
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.6 kWh
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
0.6 - 0.6 W
Lampenlichtausbeute:
8 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtstrom:
5 - 5 lm
Länge:
100 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
16 - 16 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 14,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 15,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.