Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Reflektorlampe 35W 4200K GX8,5 86V 40° Keramik extZündg.erf. 42296


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Reflektorlampe 35W 4200K GX8,5 86V 40° Keramik extZündg.erf. 42296
Artikel-Nr.:
     262-B847B94
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42296
EAN/GTIN:
     4034451422964
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX8.5
Entladungslampe Sockel GX8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Halogen-Reflektorlampe 35W 4200K GX8,5 86V 40° Keramik extZündg.erf. 42296
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
40 ° °
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
111 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
4200 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
95 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
R111
Lampenleistung:
35 W W
Lampenlichtausbeute:
38.5 lm/W Im/W
Lampenspannung:
86 - 86 V V
Lichtfarbe:
942
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
4000 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Sockel:
GX8,5
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX8.5, Sockel GX8.5, halogenmetalldampflampe cdm, entladungslampe gx8.5, leuchtmittel mit reflektor halogen, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor, Halogen-Metalldampf-Reflektorlampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.