| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B847E84 Herst.-Nr.: 45098 EAN/GTIN: 4034451450981 |
| |
|
| | |
| Energiesparlampe 23W 840 E27 Spirale SchalthäufBelieb 220-240V 45098 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | ohne | Durchmesser: | 58 mm mm | Farbtemperatur: | 4000 K K | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Gesamtlänge: | 127 mm mm | Lampenform: | Spirale | Lampenleistung: | 23 W W | Lampenspannung: | 220 - 240 V V | Lichtfarbe: | 840 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 1380 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Schalthäufigkeit beliebig: | ja | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Sockel E27, Kompaktleuchtstofflampen E27, Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27, Leuchtmittel Spiralform, Spiralformlampe, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e27, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,07* | € 13,24* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,47* | € 16,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,92* | € 20,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,51* | € 20,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|