Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Handleuchte 12 AccuLux 2122 LED IP64 LED nicht austauschbar 12-24V m.LM 46129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlampe EX SLE15 o.Ladestat. 46129
Handlampe EX SLE15 o.Ladestat. 46129
Artikel-Nr.:
     262-B847F85
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46129
EAN/GTIN:
     4034451461291
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Ex-Handleuchte 12 AccuLux 2122 LED IP64 LED nicht austauschbar 12-24V m.LM 46129
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
245 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
12 - 24 V V
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: handlampe 42v, handlampe, Ex-Handleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 381,64*
€ 449,93*
Frei Haus
ab € 385,06*
€ 453,97*
Frei Haus
ab € 386,78*
€ 458,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 421,03*
€ 504,76*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 496,01*
€ 577,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,93*
€ 535,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,83*
€ 528,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,66*
€ 497,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,69*
€ 485,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,64*
€ 454,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.