Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugelleuchte Ø400mm ws IP44 15W m.LM 58988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B848A73
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58988
EAN/GTIN:
     4034451589889
Suchbegriffe:
Weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung
LED-Kugelleuchte Ø400mm ws IP44 15W m.LM 58988
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
15 W
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Kugelleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
400 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Koppelbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Strombrücke:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 320,84*
€ 387,26*
Frei Haus
ab € 326,64*
€ 390,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 418,64*
€ 496,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,26*
€ 460,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,50*
€ 456,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,34*
€ 431,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,33*
€ 414,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.