Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 2p ger Einbsteck Schraub 250V 20A 4qmm hfr 59211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätestecker 2p ger Einbsteck Schraub 250V 20A 4qmm hfr 59211
Artikel-Nr.:
     262-B848A85
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     59211
EAN/GTIN:
     4034451592117
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker 2p ger Einbsteck Schraub 250V 20A 4qmm hfr 59211
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Breite:
34.6 mm
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
34.6 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
80.4 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP68
Steckrichtung:
gerade
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.