| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B848C32 Herst.-Nr.: 59656 EAN/GTIN: 4034451596566 |
| |
|
| | |
| Kerzenlampe 1,2W kl 24V o.f Schaft farblos 59656 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Farbe: | farblos | Für Lichterkette: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenform: | Schaft | Standard | Lampenleistung: | 1.2 W W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, kerzenlampe scharnberger, flackerkerze, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe |
| | |
| |