Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 35W ws 5500K G5 Stab 2500lm Ø16mm 1449mm 950 67106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 35W ws 5500K G5 Stab 2500lm Ø16mm 1449mm 950 67106
Artikel-Nr.:
     262-B848F80
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     67106
EAN/GTIN:
     4034451671065
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leuchtstofflampe 35W ws 5500K G5 Stab 2500lm Ø16mm 1449mm 950 67106
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
5500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
35 W W
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
950
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
2500 lm lm
Länge:
1449 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Sockel:
G5
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe röhrenform, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.