Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 28W ws 4000K G5 Stab 2600lm Ø16mm 1149mm 840 68228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 28W ws 4000K G5 Stab 2600lm Ø16mm 1149mm 840 68228
Artikel-Nr.:
     262-B848G19
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68228
EAN/GTIN:
     4034451682283
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leuchtstofflampe 28W ws 4000K G5 Stab 2600lm Ø16mm 1149mm 840 68228
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
31 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
28 W W
Lampenlichtausbeute:
93.2 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2600 lm lm
Länge:
1149 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Sockel:
G5
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform tl5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 4000k, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.