Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle f Leuchtstofflampe vi 82783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH PC-Rohr T5 16x540 mm 82783 Farbe: violett 82783
SUH PC-Rohr T5 16x540 mm 82783 Farbe: violett 82783
Artikel-Nr.:
     262-B848H85
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82783
EAN/GTIN:
     4034451827837
Hülle f Leuchtstofflampe vi 82783
Weitere Informationen:
Durchmesser:
17.5 mm
Farbe:
violett
Länge:
540 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 6,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 9,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.