Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 36W ws T8 36W 4000K G13 Stab 2650lm Ø25mm 1195mm 840 1271070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 36W ws T8 36W 4000K G13 Stab 2650lm Ø25mm 1195mm 840 1271070
Artikel-Nr.:
     262-B849F93
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     1271070
EAN/GTIN:
     5701581208872
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 36W ws T8 36W 4000K G13 Stab 2650lm Ø25mm 1195mm 840 1271070
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Ausstrahlungswinkel:
360 ° °
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
36 W W
Lampenlichtausbeute:
73.6 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2650 lm lm
Länge:
1195 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Rohrdurchmesser:
25 mm mm
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe röhrenform, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,0528*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,0044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,94288*
€ 92,75203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,24284*
€ 90,72898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,48284*
€ 87,44458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,7928*
€ 84,24343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,0528*
€ 71,46283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.