Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung ws 3x0,75qmm A-LTG23003X0,753X0.75MM²WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung 3x0,75 A-LTG 2 #95700237120
Anschlussleitung 3x0,75 A-LTG 2 #95700237120
Artikel-Nr.:
     262-B852B14
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     95700237120
EAN/GTIN:
     4020863225323
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
End-Einspeisung ws 3x0,75qmm A-LTG23003X0,753X0.75MM²WS
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,42*
€ 16,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,48*
€ 17,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.