Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung tra 3x0,75qmm transp A-LTG23003X0,753X0.75MM²TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung 3x0,75 A-LTG 2 #95700237130
Anschlussleitung 3x0,75 A-LTG 2 #95700237130
Artikel-Nr.:
     262-B852B15
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     95700237130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
End-Einspeisung tra 3x0,75qmm transp A-LTG23003X0,753X0.75MM²TP
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
transparent
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5, anschlussleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 20,51*
€ 5,00*
ab € 14,98*
€ 20,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,71*
€ 21,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,11*
€ 22,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,37*
€ 23,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.